TH65YA メタルパーツ TMEHジャパン 26944304 TH65YA メタルパーツ TMEHジャパン 26944304 TH65YA メタルパーツ TMEHジャパン 26944304 TH65YA メタルパーツ TMEHジャパン 26944304

メタルパーツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ) シルバー 注文コード26944304 品番TH65YA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,607
販売価格(税別)
2,370
この商品は材質・色・内容量など57種類から選べます 他の種類を見る

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。

材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ) シルバー 質量(g)300
注意
※仕様変更に伴い商品の一部素材がステンレスからスチールに切り替わります。旧品が無くなり次第、仕様変更後の商品に切り替わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26944155
2024-05-01
用途:
ヤザキエレクターパイプの固定足場
サービス業

しっかりした造りで良かった。パイプ固定部分が片側一ヵ所なので垂直を出すのに苦労する点は改善の余地があり、多少ぐらつくところもあるので、自分で工夫が必要。
屋外使用の商品であると思うが、少し固定強度が欲しいところです。
配色もアイボリーがあると良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする