TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
キャスターL40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26944645
品番
P504R-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
種類
固定車輪
材質(車輪)
ウレタン
車輪
4インチ(100mm相当)
取付高(mm)
128
質量(g)
840
最大荷重(N)
1030