キャスターL40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26944654 品番 P504S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660

パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。

種類自在車輪 材質(車輪)ウレタン 車輪4インチ(100mm相当) 取付高(mm)128 質量(g)950 最大荷重(N)1030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする