タカシマパッケージングジャパン
カブセール(裸丸品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(16本)
1ケース(150本)
1ケース(120本)
1ケース(100本)
1ケース(90本)
1ケース(80本)
1ケース(65本)
1ケース(55本)
1ケース(50本)
1ケース(40本)
1ケース(35本)
1ケース(30本)
1ケース(25本)
1ケース(16本)
内径(Φmm)
61
8
10~13
12
13
16
18
20
22
26
28
32
35
38
43
49
61
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(16本)
注文コード
26945083
品番
V50 厚み10mm×内径61mm×外径81mm×長さ2000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。
軽いので加工や施工が容易に行えます。
耐水性・耐薬品性に優れています。
用途
水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り
色
白
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
10
長さ(m)
2
内径(Φmm)
61
外径(Φmm)
81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません