※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムエフ
ダイヤマットAM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ダークグリーン
ダークグリーン
ライトグリーン
ブラック
グリーン
グレー
ブラウン
レッド
ブルー
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26945372
品番
幅1000mm×10m巻
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高い防滑性、耐候性を持つマットです。
自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
用途
玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所
色
ダークグリーン
材質
PVC
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約3.5
長さ(m)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません