曜日別特売
厚み20mm×1000mm×2000mm らくらくマット アラオ 26945458

※施工例

らくらくマット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
厚さ(mm)20
内容量1枚注文コード26945458品番厚み20mm×1000mm×2000mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
長さ(m)2幅(mm)1000厚さ(mm)20質量(kg)48
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26945433
2019-05-13
用途: 現場での歩車道の段差の解消
建設業・工事業

今まで使っていたゴムマットはリース品で丈夫でしたが、厚さもあり重く敷き作業が大変でした。この製品は薄めですが思ったより丈夫です。歩道の段差だけでなく、車道でも十分使えました。ただ車道では軽いので結構ずれますが・・・軽量で薄手なので丸めて倉庫に収納できるので購入して良かったと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする