三鬼化成
三鬼化成の マスカー/養生シート・養生ボード
三鬼化成の 養生シート/カバー
三鬼化成の 養生シート
サンキポリシート黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26945756
品番
厚み0.15mm×幅2000mm(1000W)×50m巻
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中身が透けてみえにくくなっております。
色
黒
長さ(m)
50
用途
資材をホコリや雨水から防ぐ
幅(mm)
2000(1000W)
厚さ(mm)
0.15
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません