三鬼化成
三鬼化成の マスカー/養生シート・養生ボード
三鬼化成の 養生シート/カバー
三鬼化成の 養生シート
サンキポリシート静電タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
幅(mm)
1000
注文コード
26945783
品番
厚み0.1mm×幅1000mm×50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ほこりがつきにくいポリフィルム。
静電気を嫌う場所での養生用に最適です。
色
ブルー
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.1
用途
資材をホコリや雨水から防ぐ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません