曜日別特売
730mm×200mm 暖段 右回り階段用 第一大宮 26946508

730mm×200mm 暖段 右回り階段用 第一大宮 26946508
730mm×200mm 暖段 右回り階段用 第一大宮 26946508
730mm×200mm 暖段 右回り階段用 第一大宮 26946508

暖段 右回り階段用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(14枚)注文コード26946508品番730mm×200mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

階段や柱など角部の保護に適したL字形状の養生材。
耐久性・耐衝撃性に優れ、くり返し使用可能な引越しや室内工事にかかせません。

用途階段の養生材質(本体)ポリプロピレン板、(裏面)発泡ポリエチレン厚さ(mm)730寸法(mm)(踏み板)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき25,000/税込27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする