第一大宮
虎ノ門
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
26946693
品番
幅430mm×2000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
黄色と黒の縞模様で目立ちます。
蛇腹状になっていますので角度を自由自在に調整できます。
用途
出隅・三方枠などの注意喚起・養生に
色
トラ柄
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
2000
幅(mm)
430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
42,000
/
税込
¥
46,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません