YX169-MH 吸着フローリング DAIKEN(旧:大建工業) 26946928 YX169-MH 吸着フローリング DAIKEN(旧:大建工業) 26946928 YX169-MH 吸着フローリング DAIKEN(旧:大建工業) 26946928 YX169-MH 吸着フローリング DAIKEN(旧:大建工業) 26946928 YX169-MH 吸着フローリング DAIKEN(旧:大建工業) 26946928

吸着フローリング

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12枚) 注文コード 26946928 品番 YX169-MH
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。
釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工!
機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。
広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。

アッシュ(スーパーペール) 仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い 長さ(mm)900 幅(mm)150 厚さ(mm)4 基材MDF 表面特殊オレフィンシート 工法吸着 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26946937
2022-06-22
用途:
和室からフローリングへ
自動車・二輪車・自転車関連業

下地さえキチンとしていればズレてこないし質感も悪くないです。施工も楽でカッターナイフで割と簡単に切り出せるのでDIYでもオススメできると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26946946
2020-03-14
用途:
築28年の2F 12畳の部屋のフローリングの全面上張り補修
建設業・工事業

ずぶの素夫とで三日間掛ったが隅から隅にきっちりと流し張りした。道具はカッター定規が必須で、且つ隅の型どりとカットに苦労した。
DIYでやってよかった。また別の部屋と窓の桟及び柱等も(シート張り)挑戦してみようと思っています。

対象商品:
26946946
2017-05-26
用途:
リフォーム
その他業種

リフォーム用途で購入しました。
WPBより鮮やかな色合い、しっかりした4mm厚、
再利用可能というのが決め手でした。
吸着力が強すぎる感があるのと、濃い色でも
MDFそのままの縁で白浮き感がある以外は満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする