曜日別特売
1302400 KS万能スイング 国元商会 26947698

 

1302400 KS万能スイング 国元商会 26947698
1302400 KS万能スイング 国元商会 26947698
1302400 KS万能スイング 国元商会 26947698
1302400 KS万能スイング 国元商会 26947698

KS万能スイング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26947698
品番
1302400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。
クランプの位置を水平/垂直にスピーディに変更できる「スイング仕様」。
廻り止めボルトでクランプを自在/固定に切り替え可能。

タイプ
80型
仕上
(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ厚(mm)
35~80
ナット平径(mm)
17
ボルト平径(mm)
21
注意
※取付は原則として2個で1セットです。
※奥までしっかりと押し込んでから締め付けてください。
廻り止めボルト締付トルク 25~30N・m
押しボルト 締付トルク 34.3~44.1N・m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする