IT911_5set 注水台 16L 5台セット イタミアート 26952993 IT911_5set 注水台 16L 5台セット イタミアート 26952993

注水台 16L 5台セット

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5台) 注文コード 26952993 品番 IT911_5set
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

5台セットでお買い得!屋外・ロードサイドに!安心の16kg(満水時)

ブラック 高さ(mm)300 奥行(mm)400 横幅(mm)400

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥630 / 税込 ¥693
沖縄地方数量1につき ¥330 / 税込 ¥363
離島数量1につき ¥330 / 税込 ¥363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26952984
2016-11-02
用途:
のぼり旗掲示用
サービス業

4個より5個が安い^ 5個がきれいに収まった箱入り。見た目の体裁に満足。耐久性はそれなりと、価格共に充分満足です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする