イタミアート
イタミアートの 幕・旗
イタミアートの 部材関連
注水台(16L)+傾斜スタンドセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1台)
注文コード
26953018
品番
IT911_950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
置くだけで他店より目立つ!少し傾けるだけで圧倒的存在感!
高さ(mm)
(注水台)300
(傾斜スタンド)100
色
ブラック
横幅(mm)
(注水台)400、(傾斜スタンド)160
奥行(mm)
(注水台)400、(傾斜スタンド)95
質量(kg)
(注水台)満水時16
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
630
/
税込
¥
693
沖縄地方
数量1につき
¥
330
/
税込
¥
363
離島
数量1につき
¥
330
/
税込
¥
363