※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)10コネクタ形状-注文コード26953648品番MXH20-10Z-M9BV
参考基準価格(税別)¥32,120販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・コネクタ形状など381種類から選べます他の種類を見る 許容モーメント最大2倍以上向上
高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
3方向からの配管が可能