曜日別特売

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-) - SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-) - SMC

許容モーメント最大2倍以上向上
高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
3方向からの配管が可能

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動最高使用圧力(MPa)0.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8内容量1個
全381種類を絞り込む
ストローク(mm)
381種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コード長さ(m)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20923918MXH20-5Z5----
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956222MXH20-5Z-M9NV5--0.52
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956238MXH20-5Z-M9NVL5--32
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956055MXH20-5Z-A93VS5--0.51
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956046MXH20-5Z-A93VLS5--31
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956107MXH20-5Z-M9BV5--0.52
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956116MXH20-5Z-M9BVL5--32
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956125MXH20-5Z-M9BVLS5--31
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956168MXH20-5Z-M9BWVS5--0.51
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956152MXH20-5Z-M9BWVLS5--31
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956186MXH20-5Z-M9N5--0.52
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956213MXH20-5Z-M9NS5--0.51
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956195MXH20-5Z-M9NL5--32
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956204MXH20-5Z-M9NLS5--31
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956247MXH20-5Z-M9P5--0.52
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956037MXH20-5Z-A93S5--0.51
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956028MXH20-5Z-A93LS5--31
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956064MXH20-5Z-M9B5--0.52
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956012MXH20-5Z-A90S5--0.51
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
26956098MXH20-5Z-M9BS5--0.51
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956073MXH20-5Z-M9BL5--32
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956082MXH20-5Z-M9BLS5--31
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956177MXH20-5Z-M9BZ5--52
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956143MXH20-5Z-M9BWS5--0.51
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26956134MXH20-5Z-M9BWLS5--31
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953456MXH20-10Z10----
25,630
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
26953562MXH20-10Z-A96V10--0.52
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
26953842MXH20-10Z-M9NV10--0.52
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953578MXH20-10Z-A96VL10--32
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
26953858MXH20-10Z-M9NVL10--32
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20061475MXH20-10Z-A93V10--0.52
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953535MXH20-10Z-A93VS10--0.51
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953517MXH20-10Z-A93VL10--32
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953526MXH20-10Z-A93VLS10--31
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953648MXH20-10Z-M9BV10--0.52
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953675MXH20-10Z-M9BVM10--12
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953657MXH20-10Z-M9BVL10--32
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953666MXH20-10Z-M9BVLS10--31
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953684MXH20-10Z-M9BVZ10--52
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953876MXH20-10Z-M9NWVL10--32
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26953745MXH20-10Z-M9BWV10--0.52
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953772MXH20-10Z-M9BWVS10--0.51
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953754MXH20-10Z-M9BWVL10--32
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953763MXH20-10Z-M9BWVLS10--31
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953797MXH20-10Z-M9N10--0.52
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953833MXH20-10Z-M9NS10--0.51
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26953824MXH20-10Z-M9NM10--12
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953806MXH20-10Z-M9NL10--32
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26953553MXH20-10Z-A96LS10--31
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26953815MXH20-10Z-M9NLS10--31
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする