曜日別特売
ACZ85EIB マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 26957193

 

ACZ85EIB マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 26957193
ACZ85EIB マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 26957193
ACZ85EIB マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 26957193
ACZ85EIB マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 26957193
ACZ85EIB マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 26957193

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚刃幅(mm)85注文コード26957193品番ACZ85EIB
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。トラスコ品番819-2258材質バイメタル質量(g)32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×66×8.7切断能力(mm)木材20、樹脂20、軟鉄・非鉄1刃幅(mm)85主要切断材料FRP、硬質プラスチック、薄い金属板切断1インチ当たり山数17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26957193
2023-06-23
用途: ポリ系のごみ解体
有限会社清水製作所

切れ味は良いです。
これから耐久と持続を見ていきます。

対象商品 : 26957577
2022-03-28
用途: タイヤのカス取り

サーキット走行後のゴムカス取りに良いとの評判を聞いて購入。確かに薄くてしなって使い易いですね・・・耐久性が未知数なので☆4つにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 26957568
2018-02-12
用途: シール材剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

よく剥がせるのだけれど、慣れていないと刃を折ってしまうかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 26957577
2016-08-26
用途: バイクのタンクの塗装剥がし
教育・研究機関

剥離剤を塗らずに作業したせいか、タンクの4分の1ほど作業したら、左右の折り目に亀裂が入りました。使い方に問題があったと思いますが、ちょっと期待外れでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする