AIZ32ABN マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957315 AIZ32ABN マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957315 AIZ32ABN マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957315 AIZ32ABN マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957315 AIZ32ABN マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957315

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃幅(mm)32 注文コード26957315 品番AIZ32ABN
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は刃幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。 トラスコ品番819-2270 材質バイメタル 質量(g)25 刃長(mm)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×103×12.5 切断能力(mm)木材50、樹脂50、軟鉄・非鉄1 刃幅(mm)32 主要切断材料釘、銅管(30mmΦまで)面一切断 1インチ当たり山数20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
内装解体
建設業・工事業

使用感は問題なし!やはり消耗品はコスト重視になります(;^ω^)

対象商品:
44395043
2023-11-07
用途:
釘切り
令和設備設計株式会社 様 (建設業・工事業)

木工用で釘にあたったらこれにチェンジ
でも3回くらいでやっつけられちゃいます
消耗品なので致し方なし

1人が参考にしています
対象商品:
26957315
2023-10-28
用途:
リフォーム
株式会社中島建装 様 (建設業・工事業)

改修工事のときに重宝してます。ちょっとした釘も切れるので便利です。

対象商品:
26957385
2018-12-10
用途:
木工作業時やボルトCUTなど
グリッド株式会社 様 (建設業・工事業)

ボルトをカットする場合などに使用しました
もうちょっと固いものが切れるとよいな〜と思いました

2人が参考にしています
対象商品:
26957315
2017-10-12
用途:
床等のふちの切断
建設業・工事業

刃先が、つぶれてその都度購入しておりますが、価格がもっと下がると、うれしいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする