AIZ20ATN/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957376 AIZ20ATN/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957376 AIZ20ATN/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957376 AIZ20ATN/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957376

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 刃幅(mm)20 注文コード26957376 品番AIZ20ATN/5
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は刃幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。 トラスコ品番819-2276 材質超硬 質量(g)25 刃長(mm)40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×91×13 切断能力(mm)木材30、樹脂30、軟鉄・非鉄3 刃幅(mm)20 主要切断材料ステンレス、ビス、釘、金属全般切断 1インチ当たり山数23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
内装解体
建設業・工事業

使用感は問題なし!やはり消耗品はコスト重視になります(;^ω^)

対象商品:
44395043
2023-11-07
用途:
釘切り
令和設備設計株式会社 様 (建設業・工事業)

木工用で釘にあたったらこれにチェンジ
でも3回くらいでやっつけられちゃいます
消耗品なので致し方なし

1人が参考にしています
対象商品:
26957315
2023-10-28
用途:
リフォーム
株式会社中島建装 様 (建設業・工事業)

改修工事のときに重宝してます。ちょっとした釘も切れるので便利です。

対象商品:
26957385
2018-12-10
用途:
木工作業時やボルトCUTなど
グリッド株式会社 様 (建設業・工事業)

ボルトをカットする場合などに使用しました
もうちょっと固いものが切れるとよいな〜と思いました

2人が参考にしています
対象商品:
26957315
2017-10-12
用途:
床等のふちの切断
建設業・工事業

刃先が、つぶれてその都度購入しておりますが、価格がもっと下がると、うれしいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする