AII65APB/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957412 AII65APB/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957412 AII65APB/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957412 AII65APB/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957412 AII65APB/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957412 AII65APB/5 マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ) 26957412

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 26957412 品番 AII65APB/5
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。 トラスコ品番819-2280 材質バイメタル 質量(g)25 刃長(mm)40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×93×6.5 切断能力(mm)木材40、樹脂40、軟鉄・非鉄1 刃幅(mm)65 主要切断材料木材、石膏ボード広い開口 / 釘、銅管切断 1インチ当たり山数20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26957333
2022-12-30
用途:
木工でほぞ穴加工

ハイコーキの純正ブレードでこれと同じ幅のものがなかったので、これを購入しました。
取り付けの規格が同じなので、問題なしです。

対象商品:
26957202
2023-03-12
用途:
天井開口作業
建設業・工事業

綺麗な仕上がりに切断できるので作業効率が上がります。

2023-03-12
用途:
天井開口作業
建設業・工事業

綺麗な仕上がりで切断できるので、作業効率があがります。

対象商品:
26957403
2022-03-22
用途:
diy
その他業種

とても使いやすいです
少しの力でドンドン進んで行きます

対象商品:
26957202
2022-03-22
用途:
diy
その他業種

とても使いやすいです
少しの力でドンドン進んで行きます

対象商品:
26957245
2017-07-23
用途:
電気工事

コンパネボードなど凄く楽に穴あけ可能
数が多い時には非常に重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする