ATZ52SCN マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 26957568 ATZ52SCN マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 26957568 ATZ52SCN マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 26957568 ATZ52SCN マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ) 26957568

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃幅(mm)52 注文コード26957568 品番ATZ52SCN
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は刃幅・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。

用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。 トラスコ品番819-2295 材質炭素工具鋼 質量(g)27 刃長(mm)26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37×80×12.5 刃幅(mm)52 主要切断材料硬化した接着剤等はがし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26957193
2023-06-23
用途:
ポリ系のごみ解体
有限会社清水製作所 様

切れ味は良いです。
これから耐久と持続を見ていきます。

対象商品:
26957577
2022-03-28
用途:
タイヤのカス取り

サーキット走行後のゴムカス取りに良いとの評判を聞いて購入。確かに薄くてしなって使い易いですね・・・耐久性が未知数なので☆4つにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
26957568
2018-02-12
用途:
シール材剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

よく剥がせるのだけれど、慣れていないと刃を折ってしまうかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
26957577
2016-08-26
用途:
バイクのタンクの塗装剥がし
教育・研究機関

剥離剤を塗らずに作業したせいか、タンクの4分の1ほど作業したら、左右の折り目に亀裂が入りました。使い方に問題があったと思いますが、ちょっと期待外れでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする