曜日別特売
AVZ93G カットソーブレード BOSCH(ボッシュ) 26957622

 

AVZ93G カットソーブレード BOSCH(ボッシュ) 26957622
AVZ93G カットソーブレード BOSCH(ボッシュ) 26957622
AVZ93G カットソーブレード BOSCH(ボッシュ) 26957622
AVZ93G カットソーブレード BOSCH(ボッシュ) 26957622

カットソーブレード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26957622品番AVZ93G
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。

用途
仕上げ作業
トラスコ品番819-2301材質幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)31奥行(mm)16刃幅(mm)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26957622
2021-11-27
用途: マルチカットソー 消耗部品
有限会社 ワンスタイルインテリア建設業・工事業

意外とこのパーツは消耗しますので交換頻度は高いです純正品ならではの安定感があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする