ホンダ
ホンダの 防犯用品
ホンダの バイク用タイヤロック
ホンダの U型ロック
Uロック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26957647
品番
08M53-GFC-000
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈、強力なUロック
付属品
手持ちキー3本同梱
材質
スチール
色
ブラック
タイプ
ワイド
内寸幅(mm)
147
長さ内寸(mm)
200