08M53-EWM-010B Uロック ホンダ 26957656

Uロック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26957656 品番08M53-EWM-010B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頑丈、強力なUロック

付属品手持ちキー3本同梱 材質スチール ブラック タイプショート 内寸幅(mm)105 長さ内寸(mm)205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26957647
2019-02-19
用途:
愛車の盗難防止として
サービス業

全体的に作りが悪い感じですね。
重量だけはそこそこあるので、それなり感はありますが、HONDAのロゴ入りとは思えない稚拙な作りです。
実用性はあるかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする