※使用例

105-040 妊婦疑似体験 砂袋セット 三和製作所 26959747 105-040 妊婦疑似体験 砂袋セット 三和製作所 26959747 105-040 妊婦疑似体験 砂袋セット 三和製作所 26959747 105-040 妊婦疑似体験 砂袋セット 三和製作所 26959747 105-040 妊婦疑似体験 砂袋セット 三和製作所 26959747 105-040 妊婦疑似体験 砂袋セット 三和製作所 26959747

妊婦疑似体験 砂袋セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード26959747 品番105-040
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

準備や保管が手軽にできる。
粒子の細かい砂を使用し、形状が変化しやすい延べ板状にしました。
言葉では理解しにくい妊婦さんの辛さ、大変さを体験し、『いたわりの気持ち』『男女で助け合うことの大切さ』『親への感謝の気持ち』を学習します。

使用方法
重りをバッグのポケットに入れきつめに装着します。
横帯を巻き、マジックテープで固定します。
肩ひもをかけ、さらにマジックテープで固定しエプロンをつけて完了。
トラスコ品番819-4121 セット内容妊婦体験バッグ1枚・砂袋1kg×5、エプロン、体験用ワークシートCD 材質(妊婦体験バッグ)ナイロン、(砂袋)糸入ターポリン、砂 寸法(mm)(妊婦体験バッグ)400×1200 タイプ砂おもり
注意
※安全のため装着の際は2人で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする