幼児用身長計 すくすく

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26960307 品番 107-340
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。
肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。
両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。
冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。

材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板 質量(kg)5.4 ブルー 高さ(mm)1720 最小目盛1mm 測定範囲(cm)60〜160 台座寸法(mm)440×350
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26960316
2022-05-05
用途:
幼児の身体測定時
一般社団法人フルーリル 様 (教育・研究機関)

見た目もピンクで可愛らしいので、子どもたちも身体測定を嫌がる事なくスムーズに計測できる。測りやすいのも利点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする