デジタル式身長計 200cm

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26960343 品番108-057
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。
デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。
アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。
冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。

測定範囲(cm)70〜200 材質アルミ、ABS樹脂、ポリ合板 質量(kg)7.5 連続使用可能時間38〜42時間 台座寸法(mm)440×325×35 充電時間(時間)(満充電)24
注意
※デジタルカーソルはバーコードの読み取りの為、カーソルを素早く上下させると値に狂いが生じることがあります。測定の際は静かに上下してください。また、連続して使用する際は途中で値の確認をしてください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする