三和製作所
三和製作所の 施設用家具・備品
三和製作所の 施設用カート・ワゴン
三和製作所の 施設用ワゴン
組立式ステンレスワゴン 3段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26960474
品番
103-313
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シンプルな組み立て式ワゴン。
棚板は各段とも表・裏どちらで取り付けても使用できます。
材質
ステンレス
寸法(mm)
600×450×800
質量(kg)
8.5
耐荷重(kg/段)
5
棚段数
3
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません