W ロックスリムグリップ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 26960955 品番 74807
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

握る部分を細かくデザインされた両口ロックタイプグリップ
ライディングを楽しくコーディネート
下面には格子型の枠があり、指をしっかりフィットさせコントロール性を上げる

グリーン グリップ長さ(mm)132 付属品バーエンドキャップ 質量(g)約86(ペア) 適合ハンドルΦ22.2mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26960946
2022-11-02
用途:
手の小さいマウンテンバイカーにおすすめ
その他業種

貧相なペラペラのエンドキャップを除いては、満点。グリップ感も申し分ない。手の小さい人にとって、28mm外径(グリップ部)のグリップがなかなかないだけに、これは救世主。ダブルロック式でハンドルバーにもがっちり固定され、ダイレクトなハンドリングを実現する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする