grunge(グランジ)
grunge(グランジ)の 自転車ハンドル関連
grunge(グランジ)の グリップ/バーエンド
grunge(グランジ)の ハンドルグリップ
レザーグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
26961034
品番
74803
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
レザーで編み上げた軽量グリップ
肌触りはさすがに革独特の心地よさでクッションが挿入されている
色
ブラウン
材質
レザー
付属品
バーエンドキャップ
質量(g)
約56(ペア)
適合ハンドル
Φ22.2mm