grunge(グランジ)
grunge(グランジ)の 自転車ハンドル関連
grunge(グランジ)の グリップ/バーエンド
grunge(グランジ)の ハンドルグリップ
ロックグリップライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
26961052
品番
74805
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アルミロックリングが一方に付き、細身の軽量スポンジエルゴノミックグリップを使用
色
ブラック
材質
スポンジ
付属品
バーエンドキャップ
質量(g)
約80(ペア)
適合ハンドル
Φ22.2mm