MS90FX 専用脚立 MS-FX アルインコ 26961865

 

MS90FX 専用脚立 MS-FX アルインコ 26961865 MS90FX 専用脚立 MS-FX アルインコ 26961865 MS90FX 専用脚立 MS-FX アルインコ 26961865 MS90FX 専用脚立 MS-FX アルインコ 26961865 MS90FX 専用脚立 MS-FX アルインコ 26961865 MS90FX 専用脚立 MS-FX アルインコ 26961865

専用脚立 MS-FX

(22件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.82 注文コード26961865 品番MS90FX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は天板高さなど10種類から選べます 他の種類を見る

プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。
天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)

天板高さ(m)0.82 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)870×468×126 質量(kg)2.7 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 仕様製品安全協会認定品、軽金属製品協会はしご脚立部会 トラスコ品番787-5282 タイプ折り畳み式 方式リベット方式 設置寸法・奥行(mm)613 設置寸法・幅(mm)468 有効高さ(m)0.52 収納寸法・幅(mm)468 収納寸法・奥行(mm)126 収納寸法・高さ(mm)870 脚立タイプ90cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26961865 MS90FX 28751399 MSS90FX 専用脚立 MS-FX アルインコ 専用脚立 MS-FX アルインコ 1台 8,998
欠品中
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
天井の電球取り換え等
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

電球取り換え等の為に購入しました。安価でキャタツを購入できたので、色々な用途で使用できそうです。

1人が参考にしています
2025-02-12
用途:
窓ガラスの清掃等
サービス業

重量が軽く持ち運びしやすい
折り畳みがワンタッチでできるので簡単

2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

ちょうどいいサイズが見つかり、うれしいです。
使いやすく、車にも乗せやすいです。

2024-09-15
用途:
竣工後の設備メンテ時
建設業・工事業

「7尺」脚立を探していて、安価なこの商品を購入。
品質的にも特に問題なく使用出来るので満足しています。

対象商品:
28751399
2024-03-14
用途:
トラック荷台の乗り降り

軽量でしっかりしたつくりで安定感あり。ドライバーにも好評です

対象商品:
26961865
2023-09-26
用途:
作業をする為。
ハウス工房イマナカ 様 (建設業・工事業)

軽くて持ち運びが良いです。価格も安いので良いです。

対象商品:
26961883
2022-11-20
用途:
女性社員が天井の換気扇掃除に使っています。
農・林・水産業

安定感があり、軽くて持ち運びも楽。女性社員でも全く問題無しです。

対象商品:
26961883
2022-11-17
用途:
女性社員が天井の換気扇掃除に使っています。
農・林・水産業

安定感があり、軽くて持ち運びも楽。女性社員でも全く問題無しです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする