質量(g)0.54
タイプ高速フォトカプラ
取付方式スルーホール
チャンネル数1
電源電圧(V)-
時間-
変換効率(%)40
保存温度範囲(℃)-55〜125
RoHS指令(10物質対応)対応
順電圧(V)1.65
順電流(mA)16
動作温度範囲(℃)-55〜100
パッケージ/ケースDIP-8
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(mV)-
最大コレクタカットオフ電流(mA)-
最大逆電圧(V)5
絶縁電圧(Vrms)5000
電力損失(W)0.1
コレクタ・エミッタ間電圧(V)-
出力タイプオープンコレクタ