マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
スクリュー管瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26978638
品番
0101-25
参考基準価格(税別)
¥64
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
容量(mL)
1.5
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート
色
透明
型番
No.03
色(本体)
透明
アズワン品番
5-098-12
パッキン
あり
口内径×胴径×全長(mm)
4.5×11.7×32