マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 収納・設備・保管・運搬用品
マルエム[理化学・容器]の 薬品保管庫
マルエム[理化学・容器]の 薬用コンテナー/トレー
ディスポ保管コンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20個)
注文コード
26978787
品番
0707-10
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
スクリュー管、サンプル管の保管に適しています。
材質
紙
配列
5×10
穴径(Φmm)
17
適合管
(スクリュー管・サンプル管)No.01・1
本体寸法(mm)
171×87×50
型番
No.10
用途
スクリュー管・サンプル管用
アズワン品番
2-9623-01