マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 収納・設備・保管・運搬用品
マルエム[理化学・容器]の 薬品保管庫
マルエム[理化学・容器]の 薬用コンテナー/トレー
ディスポ保管コンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20個)
注文コード
26978823
品番
0707-80
参考基準価格(税別)
¥14,680
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スクリュー管、サンプル管の保管に適しています。
材質
紙
配列
4×5
穴径(Φmm)
41
適合管
(スクリュー管・サンプル管)No.8
本体寸法(mm)
205×166×126
型番
No.80
用途
スクリュー管・サンプル管用
アズワン品番
2-9623-05