マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ホールねじ口試験管
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(150本)
容量(mL)
3
注文コード
26978832
品番
0303-62
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可能です。
容量(mL)
3
形状
スピッチ
口内径(Φmm)
8
型番
NNS-4H
アズワン品番
2-9624-01
材質
本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
胴径×全長(mm)
12.0×75