マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ホールねじ口試験管
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200本)
容量(mL)
5
注文コード
26978848
品番
0303-67
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ可能です。
容量(mL)
5
形状
平底
口内径(Φmm)
8
型番
NNT-13H
アズワン品番
2-9624-02
材質
本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
胴径×全長(mm)
13.0×50