マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
TSスクリュー管瓶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200本)
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/4FSiパッキン(シリコンに両面PTFE張り)
注文コード
26979812
品番
0101-0106
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/4FSiパッキン(シリコンに両面PTFE張り)
色
透明
アズワン品番
61-0143-36
口内径×胴径×全長(mm)
5.4×11.7×35
色(本体)
透明
パッキン
あり