マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
TSスクリュー管瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)4Fハイシート(片面PTFE張り)・PE(ポリエチレン)
注文コード
26979882
品番
0101-0305
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
4
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)4Fハイシート(片面PTFE張り)・PE(ポリエチレン)
色
透明
アズワン品番
61-0143-48
口内径×胴径×全長(mm)
7.2×16.5×40
色(本体)
透明
パッキン
あり