マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
TSスクリュー管瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50本)
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)4Fハイシート(片面PTFE張り)・PE(ポリエチレン)
注文コード
26980126
品番
0101-0905
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)4Fハイシート(片面PTFE張り)・PE(ポリエチレン)
色
透明
アズワン品番
61-0144-03
口内径×胴径×全長(mm)
20.3×35×78
色(本体)
透明
パッキン
あり