マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
FCスクリュー管瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
26980345
品番
0101-1504
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(mL)
9
色
褐色
アズワン品番
61-0144-47
口内径×胴径×全長(mm)
10×21×45
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
色(本体)
褐色
パッキン
あり