マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
FCスクリュー管瓶
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本)
注文コード
26980503
品番
0101-1904
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(mL)
50
色
褐色
アズワン品番
61-0144-79
口内径×胴径×全長(mm)
20.3×35×78
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
色(本体)
褐色
パッキン
あり