スクリュー管

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(50本) 容量(mL)60 注文コード26980756 品番0101-242
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は容量・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)60 仕様本体のみ・褐色 材質本体/硼珪酸ガラス 色(本体)褐色 アズワン品番61-0145-26 パッキンなし 口内径×胴径×全長(mm)20.3×40×75
注意
この商品は本体のみで、キャップは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26980108
2023-01-27
用途:
研究。各種溶液を用いた実験に容器として利用。
公立大学法人秋田県立大学 様 (教育・研究機関)

スクリュー管を注文したのですが、届きましたら、キャップがありませんでした。箱の横に小さい文字で、「本体のみ」の文字がありましたが、注文の過程ではこのスクリュー管が本体のみであることは書いていませんでした。今まで大量のスクリュー管瓶を購入したのですが、キャップのないものを販売していることが知りませんでした。@キャップのないスクリュー管はどのような作業に使用しているのかは知りたくなります。Aなぜこのようなキャップのないスクリュー管本体のみを販売しているかは非常に不思議です。表示の値段がやすいため、私のように騙されたお客さんは少ないかもしれません。Bまた、なぜこの商品は注文の過程の中で「本体のみ」、あるいは「キャップなし」のことを表示しないのか?
急用の商品であり、届いたとき使えないものとなり本当にショックでした。学生卒業前の実験が数日間できなくなり本当に大変でした。

対象商品:
26979828
2022-02-03
用途:
ボトリング
QUSUYAMA LLC. 様

蓋なしです。
本体のみというのは蓋がないと書いてないので蓋がないと連絡したのに返信があったのは1ヶ月後。
最悪です。

MonotaROからの回答

お時間を頂戴してしまい申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする