0115-13 ピンバイアル用キャップ・ノズル マルエム[理化学・容器] 26981368

0115-13 ピンバイアル用キャップ・ノズル マルエム[理化学・容器] 26981368
0115-13 ピンバイアル用キャップ・ノズル マルエム[理化学・容器] 26981368

ピンバイアル用キャップ・ノズル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番61-0146-25
内容量1個注文コード26981368品番0115-13
参考基準価格(税別)¥16販売価格(税込)¥17
販売価格(税別)
15
仕様2種類のノズルにより用途に合わせてお選びください。適合各型共通材質PP(ポリプロピレン)タイプ滴定キャップ白アズワン品番61-0146-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26981368
2019-10-11
用途: 同時購入した「ピンバイアル」用のキャップとして使用
卸売・小売業

こちらも、以前から使用している「ピンバイアル」用のキャップとしてリピート購入したものです。液漏れせず良い商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする