マルエム[理化学・容器]
ノズルバイアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(400本)
1ケース(1200本)
1ケース(900本)
1ケース(600本)
1ケース(400本)
1ケース(350本)
容量(mL)
20
3
5
10
15
20
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(400本)
注文コード
26981422
品番
0115-25
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容量(mL)
20
仕様
本体のみ
材質
PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
69
型番
NV-5
アズワン品番
61-0146-31
胴幅(mm)
長29.9×短20.3