0201-022 サンプル管瓶 本体のみ マルエム[理化学・容器] 26981526

※サンプル画像 セット品ではございません、サイズご確認ください

サンプル管瓶 本体のみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1ケース(100本)容量(mL)3注文コード26981526品番0201-022
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
容量(mL)3仕様本体のみ・透明材質硼珪酸ガラス型番No.01胴径(Φmm)11.7色(本体)本体のみ・透明アズワン品番61-0146-53口内径×胴径×全長(mm)10.3×15×35
注意
※フタは付いていません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする