0303-022 ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器] 26982226 0303-022 ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器] 26982226

ねじ口試験管

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50本) 容量(mL)15 注文コード26982226 品番0303-022
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は容量・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)15 キャップ無し 材質本体/硼珪酸ガラス 形状丸底 透明 口内径(Φmm)10 型番N-16 アズワン品番61-0147-33 胴径×全長(mm)16.5×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする