マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ねじ口試験管
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
10
注文コード
26982278
品番
0303-072
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
10
キャップ
無し
材質
本体/硼珪酸ガラス
形状
スピッチ
色
透明
口内径(Φmm)
10
型番
NS-10
アズワン品番
61-0147-38
胴径×全長(mm)
16.5×105