※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ねじ口試験管
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50本)
容量(mL)
37
注文コード
26982296
品番
0303-092
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
37
キャップ
無し
材質
本体/硼珪酸ガラス
形状
丸底
色
透明
口内径(Φmm)
12.8
型番
NW-20
アズワン品番
61-0147-40
胴径×全長(mm)
20×180